Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3x2 RB reduserende bøssing 3 x 2 tommer Ingen nav Poly | AD2LXF 3RDF4

ORION 3x2 RB reduserende bøssing 3 x 2 tommer No Hub Poly

På lager
Vare: AD2LXF Modell: 3x2 RBKryssreferanse: 3RDF4
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3 "x 2"
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris
ORION 1x3/4 RB Reduserende bøssing Størrelse 1 x 3/4 In | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBHvitSlip x Slip150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 grader til 210 grader F599NOK
ORION 11/2x1/2 RB Reduserende bøssing Størrelse 1 1/2 x 1/2 In | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBHvitSlip x Slip150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 grader til 210 grader F737NOK
ORION 11/2x1RB reduserende bøssing Størrelse 1 1/2 x 1 In | AD2HAG 3PFP9 11 / 2x1RBHvitSlip x Slip150 psi1.912 "1-1 / 2 "x 1"8040 grader til 210 grader F725NOK
ORION 2x3/4 RB Reduserende bøssing Størrelse 2 x 3/4 In | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBHvitSlip x Slip150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 grader til 210 grader F1 463 NOK
ORION 2x11/2 RB reduksjonsbøssing 2 x 1 1/2 tommer uten nav Poly | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RBBlåIngen nav80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F667NOK
ORION 3x11/2 RB reduksjonsbøssing 3 x 1 1/2 tommer uten nav Poly | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBBlåIngen nav80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F780NOK
ORION 4x11/2 RB reduserende bøssing 4 x 1 1/2 tommer uten nav Poly | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBBlåIngen nav80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F1 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3x2 RB reduserende bøssing 3 x 2 tommer No Hub Poly
855NOK / enhet