Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7030542 Koblingslås Klasse III IV Krom | AG9JPH 20PT90

REESE 7030542 Koblingslås Klasse III IV Krom

På lager
Vare: AG9JPH Modell: 7030542Kryssreferanse: 20PT90
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingslås
KlasseIII, IV
FinishChrome
Lås TypeUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseFinishHull Dia.Lås TypePris
REESE 727831142 Universal koblingslås | AB4GGE 1XUC3 727831142---Universell594NOK
REESE 7042100 Justerbar koblingslås 5/8 til 3 tommer | AB6HYM 21T101 7042100-Sølvbørstet5/8 "til 3"Universell151NOK
REESE 7009300 Låsmottaker 5/8 til 1/2 tomme diameter | AF2YJR 6ZAR2 7009300IIIChrome5/8 "til 1/2"Universell255NOK
REESE 55003 Universal koblingslås med nøkkel | AF2YJT 6ZAR3 55003---Universell534NOK
REESE 7006100 Koblingslås Klasse I II III IV Krom | AG9JPA 20PT83 7006100I, II, III, IVChrome1/2 "eller 5/8"Dobbel bøyd pinne426NOK
REESE 7006442 Draw Bar Lock Class I II Chrome | AG9JPB 20PT84 7006442I, IIChrome1 / 2 "Tegnestang84NOK
REESE 7006642 Tilhengerfestelås Messing | AG9JPC 20PT85 7006642-Messing-Universell153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7030542 Koblingslås Klasse III IV Krom
356NOK / enhet