DANFOSS TX-FH Series Gulvvarmekabler, 240V


filtre
Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 220 grader F , Min. Bøye Dia.: 42 mm , Primærapplikasjon: Gulvvarme , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeKabeldia.ProduksjonDekningSpenningMaks. StrømPris (eks. mva)
A
088L3700
60 ft.0.25 "6 W/ft.25 sq ft.240V AC1.4A3 969 NOK
RFQ
A
088L3701
90 ft.0.25 "6 W/ft.35 sq ft.240V AC2.1A4 806 NOK
RFQ
A
088L3702
115 ft.0.25 "6 W/ft.50 sq ft.240V AC2.8A6 031 NOK
RFQ
A
088L3703
145 ft.0.25 "6 W/ft.60 sq ft.240V AC3.6A6 868 NOK
RFQ
A
088L3704
175 ft.0.25 "6 W/ft.75 sq ft.240V AC4.3A7 489 NOK
RFQ
A
088L3705
210 ft.0.25 "6 W/ft.90 sq ft.240V AC5.1A8 419 NOK
RFQ
A
088L3706
240 ft.0.25 "6 W/ft.100 sq ft.240V AC5.8A8 884 NOK
RFQ
A
088L3707
300 ft.0.25 "6 W/ft.125 sq ft.240V AC7.2A10 900 NOK
RFQ
A
088L3708
355 ft.0.25 "6 W/ft.150 sq ft.240V AC8.6A14 079 NOK
RFQ
A
088L3710
415 ft.0.25 "6 W/ft.170 sq ft.240V AC10A14 311 NOK
RFQ
A
088L3711
470 ft.0.25 "6 W/ft.195 sq ft.240V AC11.5A15 784 NOK
RFQ
A
088L3712
530 ft.0.25 "6 W/ft.220 sq ft.240V AC12.9A16 575 NOK
RFQ
A
088L3713
595 ft.0.25 "6 W/ft.250 sq ft.240V AC14.5A17 009 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?