LEGACY ARO-serien, utvekslingskobling og pluggsett


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Fargekode: Grønn , Slangetilkobling: PT , Utvekslingstype: ARO , Låsetype: Ermet , Materiale: Stål / aluminium , Maks. Strømme: 25 cfm , Maks. Press: 300 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , segl: Buna-N , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellFinishPris (eks. mva)
A
A71452B-BG
Sink belagt85NOK
B
A71456B-BG
Sink belagt121NOK
C
A71457B
Sink / anodisert197NOK
D
A71458B
Sink / anodisert396NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?