Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A71458B Koblings-/pluggsett 1/4 Stål/aluminium | AB2FFG 1LRW9

LEGACY A71458B Coupler/plug Kit 1/4 Steel/aluminium

På lager
Vare: AB2FFG Modell: A71458BKryssreferanse: 1LRW9
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobling / pluggsett
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeGrønn
FinishSink / anodisert
SlangetilkoblingPT
UtvekslingstypeARO
LåsingstypeErmet
MaterialeStål / aluminium
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
LEGACY A71452B-BG Koblings-/pluggsett Npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGSink belagt85NOK
LEGACY A71456B-BG Koblings-/pluggsett Npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGSink belagt121NOK
LEGACY A71457B Koblings-/pluggsett 1/4 Stål/aluminium | AB2FFD 1LRW6 A71457BSink / anodisert197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A71458B Coupler/plug Kit 1/4 Steel/aluminium
396NOK / enhet