Ron Crane Scales krandynamometre måler vekten eller kraften som påføres en krans krok eller løfteutstyr. De består av en lastsensor koblet til kranens løftekabel, som registrerer og viser lastens vekt i sanntid. Disse dynamometrene er nyttige i konstruksjon, produksjon...turing, frakt og logistikkapplikasjoner. De optimerer lastfordelingen for å unngå overbelastning og skade. Disse Ron Crane Scales-dynamometrene brukes hovedsakelig av vindturbinoperatører/installatører, shippingarbeidere, sikkerhetsinspeksjonsoffiserer, olje- og gassarbeidere og offshorearbeidere.Les meg
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
Nøyaktighet: + / - 0.1% , Gradueringstype: lb./kg. , Temp. Område: -15 grader F til +175 grader F (-25 grader C til +80 grader C)
Før du starter opp dynamometeret, sørg for at sjaklene du har tenkt å bruke er passende for systemet.
Etter bekreftelse, trykk på av/på-tasten for å slå på systemet.
Displayet vil vise BATT, deretter gjenværende batterilevetid (i prosent) av indikatoren og deretter belastningscellen, etterfulgt av måleenheten.
Etter det vil gjeldende vektverdi vises.
Nå, før du laster systemet, trykk på 'Null'-knappen.
Etter det vil systemet lese GROSS, og deretter 0.
Nå kan du laste kranen, og dynamometeret vil vise den nøyaktige lasteverdien.
Når du er ferdig med systemet, trykk på strømknappen for å slå det av.
Til slutt setter du både lastcellen og indikatoren tilbake i bærevesken eller et annet passende oppbevaringssted.
Egenskaper
Ron Crane Scales krandynamometre har 90-graders offset sjakkelhull for å eliminere bøyebelastning på lastcellen.
De er tilgjengelige i både integrerte og håndholdte skjermvarianter.
Disse lette dynamometrene har lastcellekropper laget av høykvalitets luftfartsstål for holdbarhet.
Deres kompakte størrelse sikrer minimalt tap av takhøyde.
Disse dynamometrene lar også brukere endre måleenheter til metriske tonn, shorttons (2000 lbs), kg, Ib og mer.
De har kraftig design og er utstyrt med støtdempende mekanismer for å håndtere rykk.
Disse Ron Crane Scales-dynamometrene er tilgjengelige i lastekapasiteter fra 2000 til 100000 lb.
De kan operere opptil 2000 timer på en enkelt lading.
Ron 2501-S05CC dynamometer er utstyrt med avansert kommunikasjonsprogramvare som lar brukere fjernstyre den ved hjelp av smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner.
Utvalgte modeller kommer med en Pelican bæreveske for å holde instrumentene trygge og sikre under transport.
Standarder og godkjenninger
SOM MEG
IEC
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte eller lade batteriene?
Batteriene skal lades:
Før du bruker enheten for første gang.
Hvis det har gått mer enn to måneder siden siste belastning.
Når Ron-dynamometeret vises LO: BAT (lavt batteri) på skjermen.
Er disse dynamometrene trygge for utendørs bruk?
Ja, Ron-dynamometre er IP65-klassifisert, noe som gjør dem ideelle for bruk utendørs.
Hvordan bytte mellom brutto- og nettovektverdier på Ron Crane Scale-dynamometre?
Ron-dynamometre er utstyrt med en tare-funksjon som lar brukeren sikre at displayet viser null selv om det kan være vekt på systemet fra en slynge, sjakler eller en beholder. Denne egenskapen eliminerer behovet for at operatøren skal trekke fra vekten av beholderen når bare netto last er nødvendig.
For å bruke Tare-modus, last systemet med beholderen og trykk deretter på TARE.
Skjermen vil nå vises NET, deretter verdien 0.
Nullvisning betyr at systemet nå er i nettmodus.
Systemet vil vises NET på skjermen omtrent en gang hvert minutt for å minne operatøren på at den er i nettmodus.
Nå, for å gå ut av nettmodus, trykk på TARE igjen.
Skjermen vil vises EKKELT, som indikerer at systemet er tilbake i bruttomodus.
Vær oppmerksom på at veksling mellom brutto- og nettomodus vil fjerne MAX.
Hvor ofte bør jeg kalibrere disse dynamometrene?
Ron-dynamometre må kalibreres årlig med mindre annet er spesifisert av nasjonale lover.
Viser disse dynamometrene maksimal registrert belastning for hver syklus?
Ja, disse dynamometrene fra Ron Crane Scales har et MAX-alternativ (peak hold) som lar brukere lagre den høyeste vekten som er registrert siden systemet sist ble slått på eller brutto/netto-modusen ble endret. Trykk på MAX-tasten til displayet viser :M:AX. Den vil nå vise maksimalt registrert belastning siden siste MAX-tilbakestilling i omtrent to sekunder med kolon mellom sifrene. Etter det går systemet tilbake til gjeldende verdi med en pipelyd som indikerer at systemet nå er klart for en ny operasjon.
Hva er nøyaktigheten til Ron Crane Scales dynamometre?