RON KRANSKALER RON 2501DO-S50CC Kran Dynamometer Stål 7-5 / 7 Tommer Høyde | AC8XCJ 3EKY2

RON CRANE SCALES RON 2501DO-S50CC krandynamometer stål 7-5/7 tommers høyde

På lager
Vare: AC8XCJ Modell: RON 2501DO-S50CCKryssref: 3EKY2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKran Dynamometer
Nøyaktighet+ / - 0.1%
Kapasitet100,000 lb.
Kablet / trådløsttrådløs
ViseDigital håndholdt
FinishPolyuretanmaling
Avgangstypelb./kg.
MaterialeStål
Total høyde12.6 "
Total lengde4.5 "
Samlet bredde4"
Strømkilde3 - AA
oppløsning50 kg / 20 kg.
Temp. Område-15 grader F til +175 grader F (-25 grader C til +80 grader C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9031808085
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeKapasitetViseoppløsningFinishMaterialeTotal høydeTotal lengdePris
RON KRANSKALER RON 3050 CW-01 Kran Dynamometer 12 Tommer H Aluminium | AC8XBL 3EKV8 RON 3050 CW-011.5 V alkaliske engangsbatterier2000 lb.Digital 2 "LCD1 pund / 0.5 kgIridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "9"72 218 NOK
RON CRANE SCALES RON 3050 CW-016 Kran Dynamometer 5 tommer bredde aluminium | AC8XBM 3EKV9 RON 3050 CW-0161.5 V alkaliske engangsbatterier3200 lb.Digital 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "9"73 607 NOK
RON KRANSKALER RON 3050 CW-03 Kran Dynamometer 15.7 Tommer H Aluminium | AC8XBN 3EKW1 RON 3050 CW-031.5 V alkaliske engangsbatterier6000 lb.Digital 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum15.79"77 016 NOK
RON KRANSKALER RON 3050 CW-05 Kran Dynamometer 16.7 Tommer H Aluminium | AC8XBP 3EKW2 RON 3050 CW-051.5 V alkaliske engangsbatterier10,000 lb.Digital 2 "LCD5 kg / 2 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum16.7 "9"78 177 NOK
RON KRANSKALER RON 3050 CW-10 Kran Dynamometer 18.7 Tommer H Aluminium | AC8XBQ 3EKW3 RON 3050 CW-101.5 V alkaliske engangsbatterier20,000 lb.Digital 2 "LCD10 pund / 5 kgIridisert og polyuretanbelagtAluminum21.8 "9"87 105 NOK
RON KRANSKALER RON 3025 MCW-01 Kran Dynamometer Aluminium 5 Tommer Bredde | AC8XBR 3EKW4 RON 3025 MCW-011.5 V alkaliske engangsbatterier2000 lb.Digital 1 "LCD1 pund / 0.5 kgIridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "6.3 "55 202 NOK
RON KRANSKALER RON 3025 MCW-016 Kran Dynamometer Aluminium 13.2 Tommer Høyde | AC8XBT 3EKW5 RON 3025 MCW-0161.5 V alkaliske engangsbatterier3200 lb.Digital 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "6.3 "57 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RON CRANE SCALES RON 2501DO-S50CC krandynamometer stål 7-5/7 tommers høyde
81 691 NOK / enhet