PARKER Fulflo -serien multikassettfilterbeholdere, sølv


filtre
Farge: Sølv , Hodemateriale: 304 rustfritt stål , Husmateriale: 304 rustfritt stål , Maks. Temp.: 300
StilModellDiameterStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A
EHG01S1T
3.553.514 "1003 819 NOK
A
EHG01D1T
3.5103.524mm1004 811 NOK
A
EHG11T3F
9-9/6416550-51/6455-45/6415036 085 NOK
A
EHG05T2T
1275124915016 640 NOK
A
EHG05Q2T
12100125915016 526 NOK
A
EHG07Q2T
14140146215026 072 NOK
A
EHG11Q3F
18-17/6422018-17/6465.15615040 115 NOK

Fulflo -serien multikassettfilterbeholdere, sølv

Parker Fulflo EH-serie flerpatronfilterbeholdere tillater effektiv filtrering av en rekke væsker, for eksempel bærbart vann, kjølevæsker, smøremidler, løsemidler, spiselige oljer og andre. Disse lette og polerte rustfrie stålenhetene har svingboltlukking med O-ringforseglinger for oljetette forseglinger og enkel tilgang til de indre komponentene og filterpatronen. De har også standard NPT -åpninger / avløp og kompakt design for minimalt trykkfall. Velg mellom en rekke av disse multi-kassettfilterbeholderne, tilgjengelig i 100 og 150 PSI alternativer for maksimalt trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?