PARKER EHG11T3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS | AH8QBD 38XL36

PARKER EHG11T3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS

På lager
Vare: AH8QBD Modell: EHG11T3FKryssreferanse: 38XL36

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettfilterfartøy
Kassetter kreves11
FARGESølv
Diameter9-9/64
Strømningshastighet165
Hodemateriale304 rustfritt stål
Høyde50-51/64
Housing Material304 rustfritt stål
Innganger / Utganger3 "ANSI
Lengde55-45/64
Maks. Flyt GPM165
Maks. Press150
Maks. Temp.300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.1
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)149.86
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. PressPris
PARKER EHG01S1T patronfilterbeholder, 10 tommers lengde, SS | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "1003 819 NOK
PARKER EHG01D1T patronfilterbeholder, 20 tommers lengde, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm1004 811 NOK
PARKER EHG05T2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T1275124915016 640 NOK
PARKER EHG05Q2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T12100125915016 526 NOK
PARKER EHG07Q2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T14140146215026 072 NOK
PARKER EHG11Q3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.15615040 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER EHG11T3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS
36 085 NOK / enhet