Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER EHG01S1T patronfilterbeholder, 10 tommers lengde, SS | AH8QAY 38XL31

PARKER EHG01S1T patronfilterbeholder, 10 tommers lengde, SS

På lager
Vare: AH8QAY Modell: EHG01S1TKryssreferanse: 38XL31
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
3 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettfilterfartøy
Kassetter kreves1
FARGESølv
Diameter3.5
Strømningshastighet5
Hodemateriale304 rustfritt stål
Høyde3.5
Housing Material304 rustfritt stål
Innganger / Utganger1 "PT
Lengde14 "
Maks. Flyt GPM5
Maks. Press100
Maks. Temp.300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.384
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)16.26

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. PressPris
PARKER EHG01D1T patronfilterbeholder, 20 tommers lengde, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm1004 811 NOK
PARKER EHG05T2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T1275124915016 640 NOK
PARKER EHG05Q2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T12100125915016 526 NOK
PARKER EHG07Q2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T14140146215026 072 NOK
PARKER EHG11T3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/6415036 085 NOK
PARKER EHG11Q3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.15615040 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER EHG01S1T patronfilterbeholder, 10 tommers lengde, SS
3 819 NOK / enhet