PARKER EHG11Q3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS | AH8QBE 38XL37

PARKER EHG11Q3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS

På lager
Vare: AH8QBE Modell: EHG11Q3FKryssreferanse: 38XL37

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettfilterfartøy
Kassetter kreves11
FARGESølv
Diameter18-17/64
Strømningshastighet220
Hodemateriale304 rustfritt stål
Høyde18-17/64
Housing Material304 rustfritt stål
Innganger / Utganger3 "ANSI
Lengde65.156
Maks. Flyt GPM220
Maks. Press150
Maks. Temp.300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)177.8
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. PressPris
PARKER EHG01S1T patronfilterbeholder, 10 tommers lengde, SS | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "1003 819 NOK
PARKER EHG01D1T patronfilterbeholder, 20 tommers lengde, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm1004 811 NOK
PARKER EHG05T2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T1275124915016 640 NOK
PARKER EHG05Q2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T12100125915016 526 NOK
PARKER EHG07Q2T patronfilterbeholder, 2 tommer NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T14140146215026 072 NOK
PARKER EHG11T3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/6415036 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER EHG11Q3F patronfilterbeholder, 3 tommers størrelse, SS
40 115 NOK / enhet