Nitter

filtre

SPEEDAIRE -

Air riveters

StilModellAnleggDiameterDutyHøydeLengdeMaks. PressVerktøyvektPris (eks. mva)
A3CRH4Aluminum3 1 / 5 "general10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.2 847NOK
B45 RM38Aluminium / kompositt3.75 "Industriell plikt9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.8 281NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Air riveters

StilModellHøydeLengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
AAVC10A13"6"2.20 lb.13 800NOK
BAVC10C14"6 51 / 64 "2.10 lb.16 869NOK
HUCKLOK -

Air Riveter

StilModellAnleggHøydeLengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A2024Aluminum12 3 / 5 "9"6.00 lb.28 029NOK
B202Aluminum11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.24 675NOK
A2025Aluminum12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.31 170NOK
C256Aluminium / Stål14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.70 314NOK
DAK-175AStål6"6"1.75 lb.7 567NOK
POP -

Air Riveter

POP-luftnagler brukes i metallproduksjon og monteringsapplikasjoner for sammenføyning av to metallplater. De har konstruksjon i aluminium/støpt aluminium for beskyttelse mot skadelig UV-stråling og produserer høyere kompresjonskraft, raskere installasjon og mindre håndtretthet og skader enn håndnagleverktøy. Disse air riverters er i stand til å håndtere trekkkraft opp til 3000 lbf, tilgjengelig i 1/8 & 1/4 tommers NPT-inntaksalternativer på Raptor Supplies.

StilModellLuftinntakAnleggDiameterHøydeLengdeVerktøyvekt
APRG5401 / 4 "PTAluminum4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.
RFQ
BPRG510A-PLUS1 / 8 "PTStøpt aluminium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftdrevet nagleverktøy

SPEEDAIRE luftnagler er luftdrevne nagleverktøy som brukes til å gjøre montering av gjengede muttere enkelt og raskt på tynne metallrør. De komprimerer baksiden av naglemutteren for å sikre den på plass. Disse luftnaglene har aluminiumskonstruksjon med en ergonomisk lettvektsdesign. De har en hurtigkobling for trekkstang og har FNPT-porter for luftinntak. Velg fra et bredt utvalg av luftnagler, også tilgjengelig i komposittkonstruksjonsvariant.

StilModellLuftinntakAnleggDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A3CRH81 / 4 "PTKompositt3.5 "Industriell12.5 "11 "5.54 lb.34 555NOK
B3CRH31 / 4 "PTAluminum3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.2 944NOK
C3CRH61 / 8 "PTKompositt4 1 / 5 "Industriell13 "13.375 "4.15 lb.11 254NOK
D3CRH71 / 8 "PTKompositt5"Industriell13 "13.375 "4.62 lb.12 185NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Riveter

StilModellDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ACP98841 / 4 "Industriell13 "12 13 / 64 "4.20 lb.13 951NOK
BCP98823 / 16 "general6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.3 310NOK
CCP98833 / 16 "Industriell13 "11 51 / 64 "3.20 lb.7 227NOK
GRAINGER -

Trekk - slaginnsatsverktøy Industrial

ModellSakPris (eks. mva)
FLEX-5PAG2TYL59 171 NOK
GRAINGER -

Trekk - Pressure Insert Tool Industrial

ModellSakPris (eks. mva)
FLEX-5SAG2TYM65 394 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?