Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ

SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb.

På lager
Vare: AC8NEJ Modell: 3CRH7
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
12 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 8 "PT
CFM per hjerneslag0.980
AnleggKompositt
Diameter5"
DutyIndustriell
Høyde13 "
Lengde13.375 "
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft4500 lb.
Slaglengde0.984 "
Verktøyvekt4.62 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467891000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 ", 7/32", 1/4 "og 5/16")
    • Nitte mutter Dia. (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakAnleggDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "PTAluminum3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.2 944 NOK
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "PTKompositt4 1 / 5 "Industriell13 "13.375 "4.15 lb.11 254 NOK
SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "PTKompositt3.5 "Industriell12.5 "11 "5.54 lb.34 555 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb.
12 185 NOK / enhet