POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb. | AF2YMC 6ZC22

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.

Vare: AF2YMC Modell: PRG540Kryssreferanse: 6ZC22

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag0.022
AnleggAluminum
Diameter4.75 "
DutyIndustriell
Høyde11.187 "
Lengde7.5 "
Maks. Press85 psi
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Trekkekraft3000 lb.
Slaglengde0.688 "
Verktøyvekt4.85 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8467115090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32", 3/16 "og 1/4")
    • Nitte mutter Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakAnleggDiameterHøydeLengdeVerktøyvektPris
POP PRG510A-PLUS luftnitter industriell 1000 lb. | AE2CUK 4WL12 PRG510A-PLUS1 / 8 "PTStøpt aluminium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.