Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial | AG2TYL 32FX38

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial

På lager
Vare: AG2TYL Modell: FLEX-5PKryssreferanse: 32FX38
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
59 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk til slaginnsatsverktøy
Luftinntak102 psi
CFM per hjerneslag0.21
AnleggAluminum
Diameter4 21 / 64 "
DutyIndustriell
Høyde10 29 / 64 "
Sett inn størrelse6-32 to 3/8-16
Lengde10 15 / 64 "
Maks. Press101.5 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft5000 lb.
Slaglengde0.275 "
Verktøyvekt4.2 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.772
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8467195090

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "og 1/2")
    • Nitte mutter Dia. (17/64 "til 17/32")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial
59 171 NOK / enhet