LITTLE GIANT Lastebil med smalgang


filtre
Hjul Dia .: (2) 8 ", (4) 5" , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulbredde: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Farge: Grått/blått håndtak , Dekkhøyde: 10 " , Dekkbredde: 16 " , Bli ferdig: Slitesterk pulverlakk , Rammemateriale: Stål , Måler: 12 , Håndtakstype: Avtakbart rørhåndtak , Vektgrense: 2000 lb. , Antall styrehjul: 6 , Total høyde: 58 " , Total bredde: 16 "
StilModellDeck lengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A
HE-1648-RS
48 "52 "11 727 NOK
B
HE-1660-RS
60 "64 "12 771 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?