LITTLE GIANT HE-1660-RS Twin Handle Platform Truck 2000 Lb. | AG7BCN 49Y572

LITTLE GIANT HE-1660-RS Plattform lastebil med to håndtak 2000 Lb.

På lager
Vare: AG7BCN Modell: HE-1660-RSKryssref: 49Y572

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebil med smalgang
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.(2) 8 ", (4) 5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde10 "
Dekk L x B60 "x 16"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde16 "
FinishSlitesterk pulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul6
Total høyde58 "
Total lengde64 "
Samlet bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.9
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805010

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration ((2) Stiv, (4) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeTotal lengdePris
LITTLE GIANT HE-1648-RS smalgang plattformtruck 2000 Lb. | AG7BCM 49Y571 HE-1648-RS48 "52 "11 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT HE-1660-RS Plattform lastebil med to håndtak 2000 Lb.
12 771 NOK / enhet