CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb. | AA2VKK 11D002

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.

På lager
Vare: AA2VKK Modell: CP9884Kryssreferanse: 11D002

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag1
AnleggKompositt
Diameter1 / 4 "
DutyIndustriell
Høyde13 "
Lengde12 13 / 64 "
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft3500 lb.
Verktøyvekt4.20 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.069
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8467191000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 "og 1/4")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Industriell13 "11 51 / 64 "3.20 lb.7 227 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "general6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.3 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.
13 951 NOK / enhet