Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb. | AG6PKK

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.

På lager
Vare: AG6PKK Modell: 3CRH4

Få tak i det April 30, tirsdag
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
2 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag0.550
AnleggAluminum
Diameter3 1 / 5 "
Dutygeneral
Høyde10 4 / 5 "
Lengde9.125 "
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft1940 lb.
Slaglengde0.551 "
Verktøyvekt3.30 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8467891000

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32", 3/32 "og 3/16")
    • Nitte mutter Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDiameterDutyHøydeLengdeMaks. PressVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, Blindnagle Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" | AX3MFT 45 RM38Aluminium / kompositt3.75 "Industriell plikt9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.8 281 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.
2 847 NOK / enhet