POP PRG510A-PLUS luftnitter industriell 1000 lb. | AE2CUK 4WL12

POP PRG510A-PLUS Air Riveter Industrial 1000 Lb.

Vare: AE2CUK Modell: PRG510A-PLUSKryssreferanse: 4WL12

Få tak i det April 25, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 8 "PT
CFM per hjerneslag0.008
AnleggStøpt aluminium
Diameter4.5 "
DutyIndustriell
Høyde9.625 "
Lengde6 9 / 16 "
Maks. Press85 psi
Trekkekraft1000 lb.
Slaglengde0.625 "
Verktøyvekt3.60 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.38
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" og 3/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakAnleggDiameterHøydeLengdeVerktøyvektPris
POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb. | AF2YMC 6ZC22 PRG5401 / 4 "PTAluminum4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP PRG510A-PLUS Air Riveter Industrial 1000 Lb.