POP Air Riveter


filtre
Plikt: Industriell , Maks. Press: 85 psi , Min. Slangestørrelse: 1 / 4 "
StilModellLuftinntakAnleggDiameterHøydeLengdeVerktøyvekt
A
PRG540
1 / 4 "PTAluminum4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.
RFQ
B
PRG510A-PLUS
1 / 8 "PTStøpt aluminium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.
RFQ

Air Riveter

POP-luftnagler brukes i metallproduksjon og monteringsapplikasjoner for sammenføyning av to metallplater. De har konstruksjon i aluminium/støpt aluminium for beskyttelse mot skadelig UV-stråling og produserer høyere kompresjonskraft, raskere installasjon og mindre håndtretthet og skader enn håndnagleverktøy. Disse air riverters er i stand til å håndtere trekkkraft opp til 3000 lbf, tilgjengelig i 1/8 & 1/4 tommers NPT-inntaksalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?