Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.

På lager
Vare: AC8NEG Modell: 3CRH3

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag0.630
AnleggAluminum
Diameter3"
Dutygeneral
Høyde11 4 / 5 "
Lengde8 29 / 32 "
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft1983 lb.
Slaglengde0.551 "
Verktøyvekt3.12 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8467891000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" og 3/16 ")
    • Nitte mutter Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakAnleggDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "PTKompositt4 1 / 5 "Industriell13 "13.375 "4.15 lb.11 254 NOK
SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "PTKompositt5"Industriell13 "13.375 "4.62 lb.12 185 NOK
SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "PTKompositt3.5 "Industriell12.5 "11 "5.54 lb.34 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.
2 944 NOK / enhet