Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.

På lager
Vare: AC6DMF Modell: CP9882Kryssreferanse: 33E885

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag1
AnleggKompositt
Diameter3 / 16 "
Dutygeneral
Høyde6.5 "
Lengde8 13 / 16 "
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft2110 lb.
Verktøyvekt3.30 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8467920090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Chicago Pneumatic CP9882 luftnagler er en type pneumatisk verktøy som brukes til å sammenføye to eller flere stykker materiale ved hjelp av blindnagler. Dette håndholdte verktøyet er nyttig i skipsbygging, metallproduksjon, konstruksjon og romfartsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Chicago Pneumatic CP9882 luftnagle er en luftdrevet enhet som kan produsere opptil 2200 lb kraft.
  • Dette nagleverktøyet har en gjennomsiktig beholder med hull for å frigjøre nagleendene raskt.
  • Den har et aluminiumshus for både letthet og stivhet.
  • Denne pneumatiske nagleren har en maksimal kapasitet på 3/16 tommer og kan brukes med nagler av aluminium, kobber og mykere materialer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas ved bruk av luftnagler?

A. Operatører bør bruke vernebriller og hørselsvern mens de bruker Chicago Pneumatic CP9882 luftnagle.

Sp. Hvordan vedlikeholde Chicago Pneumatic CP9882 luftnagle?

A.

  • Bruk en luftledningssmøreapparat fylt med SAE #10-olje og still inn på to dråper per minutt.
  • Etter hver 5000. syklus, påfør én dråpe maskinolje på chuckkjevene.
  • Hold den ren og vekk fra aggressive kjemikalier.
  • La aldri verktøyet stå utendørs.

Sp. Hva er hovedforskjellene mellom luftnagler og manuelle nagler?

A. Luftnagler drives av trykkluft og er raskere og mindre fysisk krevende enn manuelle nagleverktøy. Manuelle nagler krever håndklemming eller klemkraft for å deformere naglen.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Industriell13 "11 51 / 64 "3.20 lb.7 227 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Industriell13 "12 13 / 64 "4.20 lb.13 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.
3 310 NOK / enhet