SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, Blindnagle Dia. 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 | AX3MFT

SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, Blindnagle Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Vare: AX3MFT Modell: 45RM38
8 281 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag0.550
AnleggAluminium / kompositt
Diameter3.75 "
DutyIndustriell plikt
Høyde9 27 / 32 "
Lengde11.5 "
Maks. Press95 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft2100 lb.
Slaglengde35 / 64 "
Verktøyvekt3.26 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDiameterDutyHøydeLengdeMaks. PressVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb. | AG6PKK 3CRH4Aluminum3 1 / 5 "general10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.2 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, Blindnagle Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
8 281 NOK / enhet