ALL MATERIAL HANDLING GT -serie girvogn


filtre
StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydePris (eks. mva)
A
GT010-20
2200 lbs.2.28 "til 8.66"3.7 "5 051 NOK
A
GT020-20
4400 lbs.2.6 "til 6.66"4.4 "6 517 NOK
A
GT030-20
6600 lbs.2.91 "til 8.66"5.8 "8 533 NOK
A
GT050-20
11000 lbs.3.56 "til 8.66"6.3 "12 829 NOK
A
GT100-20
22000 lbs.4.9 "til 12"7.5 "21 408 NOK
A
GT160-20
35200 kg5.4 "til 12"9.3 "43 195 NOK
A
GT200-20
44000 kg5.4 "til 12"9.2 "48 613 NOK
A
GT300-20
66000 kg6.9 "til 12"11.2 "74 947 NOK

GT -serie girvogn

Alle Material Handling GT-serien girvogner er designet for å krysse langs bjelker og skinner, noe som muliggjør tung lastbevegelse med letthet og presisjon. De brukes i varehus og byggeplasser for materialhåndteringsapplikasjoner. Disse trallene har hjulaksler som er sikkert låst på plass med nagler for å forhindre at de løsner. De har forseglede kulelagre for jevnere rulling, reduserer innsatsen som kreves under bevegelse og minimerer vedlikeholdsbehov. Disse girvognene har svart maling for et enhetlig utseende og enkel koordinering med annet utstyr på arbeidsplassen. De er tilgjengelige i løftekapasiteter på 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 og 66000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?