Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 lb. | AB7XBK 24K080

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 lb.

På lager
Vare: AB7XBK Modell: AVC10A1Kryssref: 24K080
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
13 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag12
AnleggAluminum
Diameter2 / 5 "
DutyIndustriell
Høyde3"
Lengde6"
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Trekkekraft3190 lb.
Slaglengde1.9 "
Verktøyvekt2.20 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" og 3/16 ")
    • Nitte mutter Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND AVC10C1 Air Riveter Industrial 3190 lb. | AB7XBL 24K081 AVC10C14"6 51 / 64 "2.10 lb.16 869 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 lb.
13 800 NOK / enhet