Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb.

På lager
Vare: AA2VKJ Modell: CP9883Kryssreferanse: 11D001

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per hjerneslag1
AnleggKompositt
Diameter3 / 16 "
DutyIndustriell
Høyde13 "
Lengde11 51 / 64 "
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft1900 lb.
Verktøyvekt3.20 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8467191000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" og 3/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Industriell13 "12 13 / 64 "4.20 lb.13 951 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "general6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.3 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb.
7 227 NOK / enhet