Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.

På lager
Vare: AC8NEH Modell: 3CRH6
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
11 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 8 "PT
CFM per hjerneslag0.980
AnleggKompositt
Diameter4 1 / 5 "
DutyIndustriell
Høyde13 "
Lengde13.375 "
Maks. Press90 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Trekkekraft3800 lb.
Slaglengde0.984 "
Verktøyvekt4.15 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8385
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8467891000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 ", 7/32" og 1/4 ")
    • Nitte mutter Dia. (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakAnleggDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "PTAluminum3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.2 944 NOK
SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "PTKompositt5"Industriell13 "13.375 "4.62 lb.12 185 NOK
SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "PTKompositt3.5 "Industriell12.5 "11 "5.54 lb.34 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.
11 254 NOK / enhet