Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb. | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.

På lager
Vare: AE9XEM Modell: AK-175AKryssreferanse: 6NCX3
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
7 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Riveter
Luftinntak1 / 4 "PT
AnleggStål
Dutygeneral
Høyde6"
Lengde6"
Maks. Press110 psi
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Trekkekraft3500 lb.
Slaglengde0.625 "
Verktøyvekt1.75 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8205595560
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Blind Rivet Dia. (1/4 ")
    • Undermerke: HUCK MAGNA-LOK

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHøydeLengdeVerktøyvektPris
HUCKLOK 202 Air Riveter General 3889 Lb. | AE9XEH 6NCW9 202Aluminum11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.24 675 NOK
HUCKLOK 256 luftnitter generelt 9986 lb. | AE9XEJ 6NCX0 256Aluminium / Stål14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.70 314 NOK
HUCKLOK 2024 Air Riveter General 3993 Lb. | AE9XEK 6NCX1 2024Aluminum12 3 / 5 "9"6.00 lb.28 029 NOK
HUCKLOK 2025 Air Riveter General 5290 Lb. | AE9XEL 6NCX2 2025Aluminum12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.31 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.
7 567 NOK / enhet