Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07800.016.0025 Sokkelsett Skruekjegle 8-32 X 1/4, 100PK | AC4WPU 30P149

APPROVED VENDOR U07800.016.0025 Sokkelsett Skruekjegle 8-32 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AC4WPU Modell: U07800.016.0025Kryssreferanse: 30P149
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
341NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.078 "
Kjørestørrelse5 / 62 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC 45-53
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
typenUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)5.38
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.016.0025 Sokkelsett Skruekjegle 8-32 X 1/4, 100PK
341NOK /pakke