VESTIL LM Series Orbit Booms, Telescoping


filtre
Boomstil: Teleskopisk , Forlengelsesfarge: Gul , Rammefarge: Blå , Materiale: Stål , Maks. Hook Point: 144 " , Min. Hook Point: 36 " , Antall kroker: 2 , Antall vertikale justeringsposisjoner: 4 , Begrensningslengde: 36 " , Sikkerhetskjeder: Ja
StilModellGaffellommebreddeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseHøydeMaks. LengdeTotal utvidet høydeInntrukket krokhøydeEnkeltkrokkapasitet på 108"Pris (eks. mva)
A
LM-OBT-3-24
7.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.42 724 NOK
RFQ
B
LM-OBT-4-30
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.44 471 NOK
RFQ
C
LM-OBT-4-36
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.45 802 NOK
D
LM-OBT-4-24
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.43 167 NOK
RFQ
E
LM-OBT-6-24
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.54 078 NOK
RFQ
F
LM-OBT-6-30
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.55 624 NOK
RFQ
G
LM-OBT-6-36
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.57 329 NOK
H
LM-OBT-8-24
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.73 866 NOK
I
LM-OBT-8-30
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.76 099 NOK
J
LM-OBT-8-36
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.78 333 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?