VESTIL LM-OBT-8-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 8000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel

Vare: AG7VVH Modell: LM-OBT-8-24
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

74 825 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk orbital gaffeltruck
Boom stilTeleskopisk
Kapasitet8000 lbs.
Kjede lengde36 "
Kompatibel gaffeltykkelse2.25 "
Dybde85.25 "
Utvidet krokhøyde76 9 / 16 "
Utvidet lengde148 1 / 2 "
ForlengelsesfargeGul
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 4 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 4 "
Gaffellommebredde7.25 "
RammefargeBlå
Høyde28.88 "
Lengde85.25 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point144 "
Maks. Lengde148.5 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Min. Lengde85.25 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Total utvidet høyde96 1 / 8 "
Begrensningslengde36 "
Inntrukket krokhøyde5 1 / 8 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 108"3500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 120"3000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 132"2600 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 144"2200 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 36"8000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"6650 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"6000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"5300 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 84"4650 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 96"4000 lbs.
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 279.9
Skipets høyde (cm)73.34
Skipets lengde (cm)216.54
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGaffellommebreddeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseHøydeMaks. LengdeTotal utvidet høydeInntrukket krokhøydeEnkeltkrokkapasitet på 108"Pris
VESTIL LM-OBT-3-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 3000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.42 724 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VVB LM-OBT-4-247.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.43 167 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommers gaffel | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.44 471 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel | AG7VVD LM-OBT-4-367.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.45 802 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.54 078 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommers gaffel | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.55 624 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel | AG7VVG LM-OBT-6-367.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.57 329 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-OBT-8-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 8000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel
74 825 NOK / enhet