JUSTRITE 8612282 Skap for farlige stoffer, 1 dør selvlukkende, 12 gallon, 889 x 591 x 457 mm Størrelse | CD8CLG JCB8612282, 86122821

JUSTRITE 8612282 Skap for farlig materiale, 1-dørs selvlukking, 12 gallon, 889 x 591 x 457 mm størrelse

På lager
Vare: CD8CLG Modell: 8612282Kryssref.: JCB8612282, 86122821

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet12 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde23.25 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig finishFlammebelagt termoplast
Innvendig høyde30.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
typenCompac

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9403200026
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benkeplater og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når det er lite plass. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler som risikerer korrosjon fra gjennomtrengende kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Fôret Compac sikkerhetsskap for farlige materialer har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert doble vegger, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- selvlåsende dører i rustfritt stål med U-Loc-håndtak og reflekterende advarselsetiketter korrosjonsbestandighet og beskyttelse Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold til Justrite kommer hvert skap med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt en pakke med ti applikasjonsspesifikke etiketter å velge mellom og påføre skapet for å indikere at det er i samsvar med NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Ideell for minimal plass
  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Pulverlakkert finish gir økt kjemisk motstand
  • Selvlukkende dører
  • Sømfri overflate eliminerer behovet for nagler eller festemidler
  • Samsvarer med NFPA 1, NFPA 400 og International Fire Code
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddetypenPris
JUSTRITE 8604282 Skap for farlige stoffer, 1 dør selvlukkende, 4 gallon, 559 x 432 x 432 mm Størrelse | CD8CLE JCB8604282, 86042821 86042824 gal.13.8 "18.5 "13.8 "benkeplate16 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8612282 Skap for farlig materiale, 1-dørs selvlukking, 12 gallon, 889 x 591 x 457 mm størrelse
25 574 NOK / enhet