CONGRESS DRIVES Fastboret støpt Zamak 3 kileremskive, antall spor: 1


filtre
Hulltype: Fast boring , Hylse nødvendig: none , Materiale: Støpt Zamak 3 , Antall riller: 1 , Settskrue inkludert: Ja
StilModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.AnleggPasser til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
CA0150X062
1.35 "1.35 "5 / 8 "solid5 / 8 "-1.5 "326NOK
A
CA0150X050
1.35 "1.35 "1 / 2 "solid1 / 2 "-1.5 "326NOK
A
CA0150X037
1.35 "1.35 "3 / 8 "solid3 / 8 "-1.5 "326NOK
A
CA0200X037
1.85 "1.85 "3 / 8 "solid3 / 8 "-2"341NOK
A
CA0200X075KW
1.85 "1.85 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"2"341NOK
A
CA0200X062KW
1.85 "1.85 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2"341NOK
A
CA0200X050
1.85 "1.85 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2"341NOK
A
CA0225X062KW
2.1 "2.1 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.25 "186NOK
A
CA0225X050
2.1 "2.1 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2.25 "356NOK
A
CA0275X062KW
2.6 "2.6 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "373NOK
A
CA0275X050
2.6 "2.6 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2.75 "364NOK
A
CA0275X037
2.6 "2.6 "3 / 8 "solid3 / 8 "-2.75 "188NOK
A
CA0250X062KW
2.35 "2.35 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.5 "365NOK
A
CA0250X075KW
2.35 "2.35 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"2.5 "365NOK
A
CA0250X050
2.35 "2.35 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2.5 "354NOK
A
CA0300X050
2.85 "2.85 "1 / 2 "solid1 / 2 "-3"374NOK
A
CA0300X100KW
2.85 "2.85 "1"solid1"0.250 "x 0.125"3"374NOK
A
CA0300X062KW
2.85 "2.85 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"3"374NOK
A
CA0300X037
2.85 "2.85 "3 / 8 "solid3 / 8 "-3"204NOK
A
CA0300X087KW
2.85 "2.85 "7 / 8 "solid7 / 8 "0.187 "x 0.093"3"380NOK
A
CA0300X075KW
2.85 "2.85 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"3"380NOK
A
CA0350X050
3.35 "3.35 "1 / 2 "solid1 / 2 "-3.5 "397NOK
A
CA0350X087KW
3.35 "3.35 "7 / 8 "solid7 / 8 "0.187 "x 0.093"3.5 "397NOK
A
CA0350X100KW
3.35 "3.35 "1"solid1"0.250 "x 0.125"3.5 "397NOK
A
CA0350X062KW
3.35 "3.35 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"3.5 "397NOK
A
CA0350X037
3.35 "3.35 "3 / 8 "solid3 / 8 "-3.5 "397NOK
A
CA0350X075KW
3.35 "3.35 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"3.5 "397NOK
A
CA0400X087KW
3.85 "3.85 "7 / 8 "solid7 / 8 "0.187 "x 0.093"4"439NOK
A
CA0400X050
3.85 "3.85 "1 / 2 "solid1 / 2 "-4"427NOK
A
CA0400X075KW
3.85 "3.85 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"4"439NOK
A
CA0400X037
3.85 "3.85 "3 / 8 "solid3 / 8 "-4"257NOK
A
CA0400X100KW
3.85 "3.85 "1"solid1"0.250 "x 0.125"4"439NOK
A
CA0400X062KW
3.85 "3.85 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"4"439NOK
A
CA0450X062KW
4.35 "4.35 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"4.5 "479NOK
A
CA0450X100KW
4.35 "4.35 "1"solid1"0.250 "x 0.125"4.5 "285NOK
A
CA0450X087KW
4.35 "4.35 "7 / 8 "solid7 / 8 "0.187 "x 0.093"4.5 "479NOK
A
CA0450X075KW
4.35 "4.35 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"4.5 "479NOK
A
CA0500X075KW
4.85 "4.85 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"5"502NOK
A
CA0500X050
4.85 "4.85 "1 / 2 "solid1 / 2 "-5"502NOK
A
CA0500X087KW
4.85 "4.85 "7 / 8 "solid7 / 8 "0.187 "x 0.093"5"502NOK
A
CA0500X062KW
4.85 "4.85 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"5"502NOK
A
CA0500X100KW
4.85 "4.85 "1"solid1"0.250 "x 0.125"5"485NOK
B
CA0600X050
5.85 "5.85 "1 / 2 "eiker1 / 2 "-6"583NOK
B
CA0600X062KW
5.85 "5.85 "5 / 8 "eiker5 / 8 "0.187 "x 0.093"6"583NOK
B
CA0600X087KW
5.85 "5.85 "7 / 8 "eiker7 / 8 "0.187 "x 0.093"6"583NOK
B
CA0600X075KW
5.85 "5.85 "3 / 4 "eiker3 / 4 "0.187 "x 0.093"6"583NOK
B
CA0700X075KW
6.85 "6.85 "3 / 4 "eiker3 / 4 "0.187 "x 0.093"7"624NOK
B
CA0700X087KW
6.85 "6.85 "7 / 8 "eiker7 / 8 "0.187 "x 0.093"7"600NOK
B
CA0700X100KW
6.85 "6.85 "1"eiker1"0.250 "x 0.125"7"624NOK
B
CA0700X062KW
6.85 "6.85 "5 / 8 "eiker5 / 8 "0.187 "x 0.093"7"600NOK
B
CA0700X050
6.85 "6.85 "1 / 2 "eiker1 / 2 "-7"544NOK
B
CA0800X100KW
7.85 "7.85 "1"eiker1"0.250 "x 0.125"8"727NOK
B
CA0800X050
7.85 "7.85 "1 / 2 "eiker1 / 2 "-8"647NOK
B
CA0800X087KW
7.85 "7.85 "7 / 8 "eiker7 / 8 "0.187 "x 0.093"8"647NOK
B
CA0800X062KW
7.85 "7.85 "5 / 8 "eiker5 / 8 "0.187 "x 0.093"8"539NOK
B
CA0900X087KW
8.85 "8.85 "7 / 8 "eiker7 / 8 "0.187 "x 0.093"9"733NOK
B
CA0900X050
8.85 "8.85 "1 / 2 "eiker1 / 2 "-9"545NOK
B
CA0900X075KW
8.85 "8.85 "3 / 4 "eiker3 / 4 "0.187 "x 0.093"9"733NOK
B
CA0900X062KW
8.85 "8.85 "5 / 8 "eiker5 / 8 "0.187 "x 0.093"9"733NOK
B
CA0900X100KW
8.85 "8.85 "1"eiker1"0.250 "x 0.125"9"733NOK
B
CA1000X050
9.85 "9.85 "1 / 2 "eiker1 / 2 "-10 "679NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?