Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONGRESS DRIVE CA0400X037 Kileremskive 3/8 Fast 4 Ytre Diameter Zamak 3 | AC9XDY 3LC14

CONGRESS DRIVES CA0400X037 Kileremskive 3/8 fast 4 ytre diameter Zamak 3

På lager
Vare: AC9XDY Modell: CA0400X037Kryssreferanse: 3LC14
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
3L belteplass Dia.3.55 "
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.3.85 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.3.85 "
Bore Dia.3 / 8 "
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.3 / 8 "
MaterialeStøpt Zamak 3
Antall spor1
Utenfor Dia.4"
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.AnleggPasser til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris
CONGRESS DRIVE CA0275X050 Kileremskive 1/2 Fast 2.75 Ytre Diameter Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2.75 "364NOK
CONGRESS DRIVE CA0275X062KW Kileremskive 5/8 Fast 2.75 Ytre Diameter Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "373NOK
CONGRESS DRIVE CA1100X062KW Kileremskive 5/8 Fast 11 Ytre Diameter Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "eiker5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "904NOK
CONGRESS DRIVE CA1100X100KW Kileremskive 1 Fast 11 Ytre Diameter Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"eiker1"0.250 "x 0.125"11 "904NOK
CONGRESS DRIVE CA1400X062KW Kileremskive 5/8 Fast 14 Ytre Diameter Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "eiker5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "1 240 NOK
CONGRESS DRIVE CA1000X087KW Kileremskive 7/8 Fast 10 Ytre Diameter Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "eiker7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "899NOK
CONGRESS DRIVE CA1200X087KW Kileremskive 7/8 Fast 12 Ytre Diameter Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "eiker7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "1 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0400X037 Kileremskive 3/8 fast 4 ytre diameter Zamak 3
257NOK / enhet