VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel

Vare: AG7VVD Modell: LM-OBT-4-36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

45 802 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk orbital gaffeltruck
Boom stilTeleskopisk
Kapasitet4000 lbs.
Kjede lengde36 "
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Dybde40.12 "
Utvidet krokhøyde78 5 / 16 "
Utvidet lengde146 5 / 8 "
ForlengelsesfargeGul
Gaffellommesenter36 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
RammefargeBlå
Høyde27.69 "
Lengde86.625 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point144 "
Maks. Lengde146.63 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Min. Lengde86.63 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Total utvidet høyde99 1 / 2 "
Begrensningslengde36 "
Inntrukket krokhøyde6"
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 108"2500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 120"2250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 132"2000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 144"1750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 36"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"3750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"3500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"3250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 84"3000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 96"2750 lbs.
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 223.65
Skipets høyde (cm)70.33
Skipets lengde (cm)220.03
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGaffellommebreddeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseHøydeMaks. LengdeTotal utvidet høydeInntrukket krokhøydeEnkeltkrokkapasitet på 108"Pris
VESTIL LM-OBT-3-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 3000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.42 724 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VVB LM-OBT-4-247.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.43 167 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommers gaffel | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.44 471 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.54 078 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommers gaffel | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.55 624 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel | AG7VVG LM-OBT-6-367.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.57 329 NOK
RFQ
VESTIL LM-OBT-8-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 8000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VVH LM-OBT-8-247.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.74 825 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel
45 802 NOK / enhet