NORTON ABRASIVES Trekantede Se Thru Backup Pads


filtre
Body Material: Plast , Tetthet: Hard , Ansiktsmonteringstype: Rask forandring , Maks. Hastighet: 13,000 rpm , Vakuumhulldesign: Ingen hull
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A
63642502985
4.5 "273NOK
B
63642502517
5"424NOK

Trekantede Se Thru Backup Pads

Norton Abrasives trekantede Speed-Lok støtteputer er designet for sliping, sliping, overflatebehandling og polering. De er kompatible med merkevarens AVOS-fiberskiver og Bear-Tex nonwoven-skiver og har glassfiberforsterket plastkonstruksjon for motstand mot kjemikalier, slag og vann, og sikrer dermed holdbarhet. Disse putene støtter skiver for å jevnt fordele slipetrykk til arbeidsstykkene og har gjennomsiktig design som tilbyr avbrutt kutt for å minimere den påførte varmen med opptil 30 % i forhold til standardskiver. De konfigurerte hullene gjør det mulig for luftstrøm å trekke spon vekk fra operasjonssoner for forlenget levetid, og kan brukes i 5 til 15 graders vinkel for fugingfri og full utnyttelse av skivene. Velg fra et bredt utvalg av disse støtteputene, tilgjengelig i 4.5 og 5 tommers diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?