HONEYWELL Lavspenningstermostater


filtre
Batterier inkludert: Ja , Farge: Hvit , Diameter: 3 11 / 16 " , Visningstype: LCD , Monteringssted: Elektrisk boks
StilModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserSpenningBreddeViseHøydePris (eks. mva)
A
T87K1007
-40 grader til 90 grader F1.75 "R, Y, W.20 VAC til 30 VAC---893NOK
B
T834N1002
-50 grader til 90 grader F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "826NOK
C
T8034N1007
-50 grader til 90 grader F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "864NOK
D
T822K1018
-50 grader til 90 grader F1.375 "R, W.20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "844NOK
E
T812A1002
-50 grader til 90 grader F1.25 "R, W.24 VAC3"-3"420NOK
F
TH1110DV1009 / U
1Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.125 "R, C, Y, W, G20 til 30 VAC2.875 "Digital bakgrunnsbelyst4 11 / 16 "730NOK
G
TH1100DV1000
1Standardvalg på 40 grader til 90 grader F eller Garasjevalg på 35 grader til 90 grader F1.125R, C, W,20 til 302.8751.32 kvm.4-11/16741NOK
H
TH1210DH1001
2Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 til 30 VAC1.187 "Digitalt3.437 "-
RFQ
I
TH3210D1004
2Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 til 30 VAC5.38 "Digital bakgrunnsbelyst3"1 489 NOK
J
TH8320R1003
340 grader til 99 grader F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 til 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "4 658 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?