MITUTOYO Stålregel, fleksibel


filtre
Fullfør: Svart Nonglare Satin Chrome
StilModellAnleggAvgangstypeeksamenerSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A
182-208
Herdet herdet stål-50-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mmFleksibel regel150mm13mm289NOK
B
182-305
Herdet herdet stål-16-deler, 32-deler, 64-deler, 1 mm og 1/2 mmSemi-fleksibel regel300mm16mm531NOK
C
182-226
Herdet herdet stål-50-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mmFleksibel regel300mm13mm556NOK
D
182-201
Herdet rustfritt stål4R8., 16., 32., 64Fleksibel regel6"1 / 2 "218NOK
E
182-205
Herdet rustfritt stålTommer / metrisk32., 64., 1/2 mm, 1 mmFleksibel regel150mm13mm199NOK
F
182-225
Herdet rustfritt stålTommer / metrisk32., 64., 1/2 mm, 1 mmFleksibel regel300mm13mm400NOK
G
182-203
Herdet rustfritt stål5RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Fleksibel regel6"1 / 2 "208NOK
H
182-223
Herdet rustfritt stål5RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Fleksibel regel12 "1 / 2 "406NOK
I
182-202
Herdet rustfritt stål16R32. og 64. foran, 50. og 100. bakFleksibel regel6"1 / 2 "196NOK
I
182-222
Herdet rustfritt stål16R32. og 64. foran, 50. og 100. bakFleksibel regel12 "1 / 2 "406NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?