Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 182-201 stållinjal fleksibel 6 tommer 8 / 16 / 32 / 64-deler | AE7ZCB 6C289

MITUTOYO 182-201 stållinjal fleksibel 6 tommer 8 / 16 / 32 / 64-deler

På lager
Vare: AE7ZCB Modell: 182-201Kryssreferanse: 6C289

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel regel
AnleggHerdet rustfritt stål
FinishSvart Nonglare Satin Chrome
Avgangstype4R
eksamener8., 16., 32., 64
Lengde6"
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode9017208080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAnleggAvgangstypeeksamenerSakLengdeBreddePris
MITUTOYO 182-208 stållinjal fleksibel 6 tommer 10 / 50-deler / 0.5 / 1 mm | AD8MTM 4LA66 182-208Herdet herdet stål-50-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mmFleksibel regel150mm13mm289NOK
MITUTOYO 182-226 stålregel Fleksibel 12 tommer 50/100 / 0.5 / 1 mm | AD8MTN 4LA67 182-226Herdet herdet stål-50-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mmFleksibel regel300mm13mm556NOK
MITUTOYO 182-305 stållinjal fleksibel 12 tommer 32 / 64 / 0.5 / 1 mm | AD8MTQ 4LA69 182-305Herdet herdet stål-16-deler, 32-deler, 64-deler, 1 mm og 1/2 mmSemi-fleksibel regel300mm16mm531NOK
MITUTOYO 182-203 stållinjal fleksibel 6 tommer 32 / 64 / 10 / 100-deler | AE7ZCD 6C293 182-203Herdet rustfritt stål5RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Fleksibel regel6"1 / 2 "208NOK
MITUTOYO 182-223 stållinjal fleksibel 12 tommer 32 / 64 / 10 / 100-deler | AE7ZCE 6C294 182-223Herdet rustfritt stål5RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Fleksibel regel12 "1 / 2 "406NOK
MITUTOYO 182-202 stållinjal fleksibel 6 tommer 32 / 64 / 50 / 100-deler | AE7ZCF 6C295 182-202Herdet rustfritt stål16R32. og 64. foran, 50. og 100. bakFleksibel regel6"1 / 2 "196NOK
MITUTOYO 182-222 stållinjal fleksibel 12 tommer 32 / 64 / 50 / 100-deler | AE7ZCG 6C296 182-222Herdet rustfritt stål16R32. og 64. foran, 50. og 100. bakFleksibel regel12 "1 / 2 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 182-201 stållinjal fleksibel 6 tommer 8 / 16 / 32 / 64-deler
218NOK / enhet