BL BEARINGS Radiale kulelagre


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagermateriale: Stål , Lagertype: Dobbelt skjold , Burmateriale: Presset stål , Smøring: Polyrex EM-fett , Skjoldmateriale: Stål , Temp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellStatisk lastekapasitetBore Dia.Boring ToleranseBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
1657 ZZ PRX
2,251 lb.1.25 "+ 0 / -0.00045 "0.687 "3,369 lb.1657ZZ60002.562 "217NOK
A
6300 ZZ / C3 PRX
780 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,820 lb.6300ZZ2600035mm71NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?