REVVO Svingbar stammehjul


filtre
Rangeringsområde for hjulbelastning: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Kjernefarge: Hvit , Rammefinish: Pulverlakkert , Ikke-merking: Ja , Raceway: Presisjonsball , stammetype: gjenget , Temp. Område: 20 grader til 176 grader F
StilModellHjullagerHjulmaterialeKjernematerialeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
A
42450440406400010805
BallpolyuretanPlastGrå4"polyuretan5 / 8 "176 lb.569NOK
B
43450440418600000000
BallnylonPlastHvit4"nylon5 / 8 "220 lb.615NOK
A
42550440400700010805
BallpolyuretanPlastGrå5"polyuretan3 / 4 "220 lb.857NOK
C
2350440906400010805
RollerpolyuretanAluminumGrå3"polyuretan9 / 16 "198 lb.586NOK
C
2450440900700010805
RollerpolyuretanAluminumGrå4"polyuretan5 / 8 "275 lb.701NOK

Svingbar stammehjul

Revvo svingbare hjul er designet for å lette jevn bevegelse selv rundt trange hjørner. De kan enkelt monteres på rullestiger, industriskap, sykehussenger og handlekurver. De har en gjenget stilk, nylon eller polyuretanhjulkonstruksjon, kulelager eller rullelager og en maksimal belastning på 275 lb. Disse Revvco-hjulene kan fungere ved temperaturer mellom 20 og 176 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige høyder, hjuldiametre, trådstørrelser og stengeldiameter

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?