Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO 2350440906400010805 Dreiehjul 3 tommers 198 Lb polyuretan | AB9YZA 2GU84

REVVO 2350440906400010805 Svingbart styrehjul 3 tommer 198 Lb polyuretan

På lager
Vare: AB9YZA Modell: 2350440906400010805Kryssreferanse: 2GU84
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
KjernematerialeAluminum
Ramme FinishPulverlakkert
Lastevurdering198 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde3 9 / 16 "
race måtePresisjonsball
Stengel Dia.10 mm
Stamlengde15mm
Stammen Typegjenget
Temp. Område20 grader til 176 grader F
TrådstørrelseM10
HjullagerRoller
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerHjulmaterialeKjernematerialeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeLastevurderingPris
REVVO 43450440418600000000 Svingstang 4 Tommer 220 Lb Nylon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000BallnylonPlastHvit4"nylon5 / 8 "220 lb.615NOK
REVVO 42450440406400010805 Svingbar spindelhjul 4 tommer 176 lb polyuretan | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805BallpolyuretanPlastGrå4"polyuretan5 / 8 "176 lb.569NOK
REVVO 42550440400700010805 Svingbar hjul 5 tommer 220 lb polyuretan | AB9YYU 2GU78 42550440400700010805BallpolyuretanPlastGrå5"polyuretan3 / 4 "220 lb.857NOK
REVVO 2450440900700010805 Svingbar spindelhjul 4 tommer 275 Lb polyuretan | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805RollerpolyuretanAluminumGrå4"polyuretan5 / 8 "275 lb.701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO 2350440906400010805 Svingbart styrehjul 3 tommer 198 Lb polyuretan
586NOK / enhet