Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL T812A1002 Lav V termostat Heat Only Horisontal | AE3AEA 5AE54

HONEYWELL T812A1002 Lav V termostat Varme Kun horisontalt

På lager
Vare: AE3AEA Modell: T812A1002Kryssreferanse: 5AE54
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
FARGEHvit
Kontrollområde50 grader til 90 grader F
Dybde1.25 "
ViftebryterNei
Høyde3"
MonteringHorisontal
KraftmetodeHardwired
SystembytteNei
TerminalbetegnelserR, W.
Spenning24 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9032100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserSpenningBreddeViseHøydePris
HONEYWELL T87K1007 Lav V termostat Kablet Kun Hg Gratis Hvit | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 grader til 90 grader F1.75 "R, Y, W.20 VAC til 30 VAC---893NOK
HONEYWELL T8034N1007 Lav V Termostat 1t 1c Hg Gratis Hvit | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 grader til 90 grader F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "864NOK
HONEYWELL T822K1018 Lav V termostat H Kun Hg Gratis Vertikal | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 grader til 90 grader F1.375 "R, W.20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "844NOK
HONEYWELL T834N1002 Lav V Termostat 1t 1c Hg Gratis Vertikal | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 grader til 90 grader F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "826NOK
HONEYWELL TH1110DV1009/U Vertikal ikke-programmerbar termostat, bakgrunnsbelyst LCD-skjerm | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.125 "R, C, Y, W, G20 til 30 VAC2.875 "Digital bakgrunnsbelyst4 11 / 16 "730NOK
HONEYWELL TH3210D1004 Digital termostat 2t 1c Hk Ikke-program | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 til 30 VAC5.38 "Digital bakgrunnsbelyst3"1 489 NOK
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 med RedLINK digital termostat, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 grader til 99 grader F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 til 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "4 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL T812A1002 Lav V termostat Varme Kun horisontalt
420NOK / enhet