SANI-LAV Håndvask


filtre
ADA-kompatibel: Nei , Tilbake Splash: Ja , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , skålform: rektangulær , Farge: Sølv , Samsvar: Nei , Avløpsåpning: 2"
StilModellMonteringstypeSkåledybdeSkålstørrelseAntall hullAntall stasjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
707F
--------15 330 NOK
B
727F.5
--------19 511 NOK
C
501L-0.5
--------14 870 NOK
D
725.5
--------18 194 NOK
E
707.5
--------14 691 NOK
F
725F
--------17 844 NOK
G
608F
--------13 158 NOK
H
504F
--------17 441 NOK
I
5A1F
--------18 370 NOK
J
705F
--------13 403 NOK
K
5A4B-0.5
--------20 074 NOK
L
524A-0.5
--------29 133 NOK
M
5241-0.5
--------20 714 NOK
N
7251.5
--------18 492 NOK
O
524F-0.5
--------22 091 NOK
P
5211-0.5
--------17 079 NOK
Q
727.5
--------19 449 NOK
F
725F.5
--------18 537 NOK
H
504F-0.5
--------16 778 NOK
R
5A1B-0.5
--------23 755 NOK
S
5A1F-0.5
--------18 370 NOK
T
705.5
--------13 064 NOK
U
5A41.5
--------13 607 NOK
N
7251
--------18 492 NOK
V
5A4
--------13 827 NOK
W
504-0.5
--------16 178 NOK
X
524B-0.5
--------28 719 NOK
Y
7271.5
--------19 746 NOK
Z
608-0.5
--------11 473 NOK
A1
5A4F-0.5
--------13 853 NOK
B1
5A4F
--------13 794 NOK
C1
7071.5
--------15 060 NOK
V
5A4.5
--------13 381 NOK
J
705F.5
--------13 403 NOK
A
707F.5
--------15 330 NOK
D1
7051.5
--------12 928 NOK
E1
524-0.5
--------20 817 NOK
F1
6081-0.5
--------12 189 NOK
G1
524F
--------22 091 NOK
H1
608A-0.5
--------19 163 NOK
I1
608F-0.5
--------12 842 NOK
R
5A1A-0.5
--------23 755 NOK
J1
727F
--------19 792 NOK
Z
608B-0.5
--------18 657 NOK
K1
504B-0.5
--------23 202 NOK
K1
504A-0.5
--------23 214 NOK
L1
5041-0.5
--------16 077 NOK
M1
5A4A-0.5
--------20 368 NOK
N1
5048
--------12 750 NOK
O1
5A41
--------13 789 NOK
P1
605D
--------7 516 NOK
Q1
5038
Gulv7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "14 712 NOK
R1
512FA
Gulv8"16-1 / 2 "x 117"6645 "120 "20 "115 532 NOK
RFQ
S1
5211
Gulv10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "16 505 NOK
T1
5011
Gulv7"17 "x 14"1146 "19 "18 "14 328 NOK
U1
5218
Gulv10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "13 375 NOK
V1
5031
Gulv7"17 "x 14"1146 "19 "18 "17 811 NOK
W1
5018
Gulv7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "11 762 NOK
X1
521FL
Wall10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "16 225 NOK
Y1
521L
Wall10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "17 456 NOK
Z1
5078
Wall7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "14 213 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?