SANI-LAV 5011 Håndvask med kran 19 tommer lengde 18 tommer bredde | AG9ZTU 23PH34

SANI-LAV 5011 Håndvask med kran 19 tommer lengde 18 tommer bredde

På lager
Vare: AG9ZTU Modell: 5011Kryssreferanse: 23PH34

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak9-1 / 2 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde7"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse17 "x 14"
FARGESølv
Avløpsåpning2"
Kranhull Dia.7 / 8 "
KranoperasjonEnkelt fotpedal
FinishElektropolert
Strømningshastighet1.5 gpm
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull1
Antall stasjoner1
Total høyde46 "
Total lengde19 "
Samlet bredde18 "
SidesprutNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med kran / uten kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSkåledybdeSkålstørrelseAntall hullAntall stasjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SANI-LAV 6054 Håndvask 16 tommers lengde 15-1 / 4 tommers bredde 16 tommer høyde | AA8FRF 18D857 6054Wall5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "6 709 NOK
SANI-LAV 505L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTL 40D692 505LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "14 433 NOK
SANI-LAV 505FL håndvask med kran 19 tommer lengde 18 tommer bredde | AD3LTM 40D693 505FLWall7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "17 024 NOK
SANI-LAV ES2-505L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTN 40D694 ES2-505LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "21 806 NOK
SANI-LAV ESB2-505L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTP 40D695 ESB2-505LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "23 158 NOK
SANI-LAV 507L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTQ 40D696 507LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "16 429 NOK
SANI-LAV 507FL håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommer bredde | AD3LTR 40D697 507FLWall7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "20 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV 5011 Håndvask med kran 19 tommer lengde 18 tommer bredde
15 500 NOK / enhet