VESTIL Lagerbiler


Vestil SPA2 / SPA3 lagerplukkertrucker i aluminium er kombinerte enheter som inneholder hyllevogner og en trappestige. Disse plukketruckene i aluminium har innbakt sølvpulverlakk. Vi tilbyr også stålplukkertrucker (SPS2 / SPS3) med innbakt blått pulverlakk for økt seighet.

filtre
Kapasitet: 1000 lbs. , Kapasitet per hylle: 550 lbs. , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med hjulbrems , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , Måler: 14 ga. , Innendørs utendørs: innendørs , Stigekapasitet: 350 lbs. , Leppehøyde: 2" , Antall hjul: 4
StilModellHyllelengdeCaster Dia.Caster materialeHyllebreddeHøyde på øverste hylleBreddeDybdeHøydePris (eks. mva)
A
SPS2-2236
35.63 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "8 375 NOK
B
SPS2-2236-6MR
35.63 "6"Gummi på stål21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "7 573 NOK
RFQ
C
SPS2-2236-5PU
35.63 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "8 704 NOK
RFQ
D
SPS3-2236
35.75 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "9 419 NOK
E
SPS3-2236-6MR
35.75 "6"Gummi på stål21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "8 575 NOK
RFQ
F
SPS3-2236-5PU
35.75 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "9 863 NOK
RFQ
G
SPS2-2840
39.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "8 903 NOK
H
SPS3-2840
39.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "10 336 NOK
I
SPS2-2848
47.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "9 305 NOK
J
SPS2-2848-6MR
47.63 "5"Gummi på stål27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "8 846 NOK
RFQ
K
SPS2-2848-5PU
47.63 "5"Poly på stål27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "10 179 NOK
RFQ
L
SPS3-2848
47.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "10 910 NOK
M
SPS3-2848-5PU
47.75 "5"Poly på stål27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "11 395 NOK
RFQ
N
SPS3-2848-6MR
47.75 "6"Gummi på stål27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "9 906 NOK
RFQ

Lagerbiler

Vestil lagerførere er designet for å plukke / stable pakker av / på hyller i lager og bilanlegg. De fjærbelastede trinnstigene kommer med gummipropper for å forhindre at vogner beveger seg / forskyves fra sin posisjon. Plattformene har 2 tommer høye lepper for å forhindre at pakker glir / faller av vogner under transport. Velg mellom et bredt utvalg av disse lagerplukkerne, tilgjengelig i løftekapasiteter på 660 og 1000 lb Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Vestil plukketrucker har en fjærbelastet trinnstige med gummispisser som dytter ned og holder vognen på plass (når en bruker står på stigen for å fylle opp varene).
  • Når brukeren går ned på bakken, returnerer stigens fjærer stigen til hevet posisjon og tillater vognbevegelse.
  • Disse lagerplukkertruckene har 2/3 hyller med 2-tommers oppslåtte lepper på kantene for å forhindre at lagrede gjenstander faller av.
  • De er utstyrt med to stive og to svingbare (med hjulbremser), støpe-på-gummihjul.

Kompatible tilbehør

  • Vestil SP-HDL-LOCK Stige: Vestil-stiger med lås brukes til å erstatte de defekte / skadede stigene til disse stockpicker-bilene.
  • Vestil SPS-LIPD Øverste hylle ned lepper: Disse øverste hyllene med nedadrettede lepper kan erstatte den nåværende tilbudte øverste hyllen med oppadgående lepper.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken maksimal lastevekt kan Vestil SPA2 / SPA3 lastebiler i aluminium bære?

Vestil SPA2 / SPA3 lagerplukkertrucker i aluminium har en total uniform kapasitet på 660 lb (SPA2) eller 1000 lb (SPA3) og en uniformskapasitet på 330 lb per hylle. Vestil SPS2 / SPS3 stålplukktrucker har en total uniformskapasitet på 1000 lb og en uniformskapasitet per hylle på 550 lb.

Hva er den maksimale vekten som bæres av stigen til Vestil pickertrucks?

Stiger i Vestil-plukkertruckene kan bære laster på opptil 350 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?