VESTIL SPS3-2840 Aksjeplukker, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tomme størrelse, blå, stål | AG7ZGC

VESTIL SPS3-2840 Aksjevelger, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål

På lager
Vare: AG7ZGC Modell: SPS3-2840

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerplukking Ladder Cart
Nederste hyllelengde39-3 / 4 "
Nederste hyllebredde27-5 / 8 "
Kapasitet1000 lbs.
Kapasitet per hylle550 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med hjulbrems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde43.75 "
RammematerialeStål
Måler14 ga.
Håndtak Dia.1.3 "
Håndtakets høyde51 "
Høyde50.13 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Stigekapasitet350 lbs.
Lengde43.75 "
Leppehøyde2"
MaterialeStål
Antall hjul4
Antall hyller3
Antall trinn3
Hylleklarering13 "
Hyllelengde39.75 "
Hyllebredde27.63 "
Høyde på øverste hylle37 11 / 16 "
Topptrinnshøyde32 "
Bredde27.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.35
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)70.8
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeCaster Dia.Caster materialeHyllebreddeHøyde på øverste hylleBreddeDybdeHøydePris
VESTIL SPS2-2236 Aksjeplukker, 2 hylle, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "8 375 NOK
VESTIL SPS2-2840 Aksjeplukker, 2 hylle, 1000 Lb. Kapasitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tomme størrelse, blå, stål | AG7ZFZ SPS2-284039.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "8 903 NOK
VESTIL SPS2-2848 Aksjeplukker, 2 hylle, 1000 Lb. Kapasitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "9 305 NOK
VESTIL SPS3-2236 Aksjeplukker, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "9 419 NOK
VESTIL SPS3-2848 Aksjeplukker, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "10 910 NOK
VESTIL SPS2-2236-5PU Lagerplukker, 2 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "8 704 NOK
RFQ
VESTIL SPS2-2236-6MR Aksjeplukker, 2 hylle, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | CE4QWR SPS2-2236-6MR35.63 "6"Gummi på stål21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "7 573 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPS3-2840 Aksjevelger, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål
10 336 NOK / enhet