APPROVED VENDOR Handelskobling, metall


filtre
Body Material: Svart stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Mettet damptrykk: 150 psi , Temp. Område: -20 grader til 366 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4HVG8
150 psi @ 450 grader F3"399NOK
A
4HVG7
150 psi @ 450 grader F2.5 "301NOK
A
4HVG9
150 psi @ 450 grader F4"701NOK
B
2KMD6
300 psi @ 150 grader F1 / 4 "37NOK
B
2KMD8
300 psi @ 150 grader F1 / 2 "43NOK
B
2KMD9
300 psi @ 150 grader F3 / 4 "55NOK
B
2KME2
300 psi @ 150 grader F1.25 "101NOK
C
2KME4
300 psi @ 150 grader F2"180NOK
B
2KMD5
300 psi @ 150 grader F1 / 8 "30NOK
B
2KMD7
300 psi @ 150 grader F3 / 8 "41NOK
B
2KME1
300 psi @ 150 grader F1"81NOK
C
2KME3
300 psi @ 150 grader F1.5 "128NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?