Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2KMD7 handelskobling 3/8 tommers Fnpt | AC2JGW

APPROVED VENDOR 2KMD7 Merchant Coupling 3/8 Tommers Fnpt

På lager
Vare: AC2JGW Modell: 2KMD7
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandelskobling
Body MaterialSvart stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7307923010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2KMD5 handelskobling 1/8 tommers Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150 grader F1 / 8 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KMD6 handelskobling 1/4 tommers Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi @ 150 grader F1 / 4 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KMD8 Handelskopling 1/2 tomme Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150 grader F1 / 2 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KMD9 Handelskopling 3/4 tommers Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150 grader F3 / 4 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KME1 Handelskopling 1 Tommers Fnpt | AC2JGZ 2KME1300 psi @ 150 grader F1"88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KME2 handelskobling 1-1/4 tommers Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi @ 150 grader F1.25 "109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KME3 handelskobling 1-1/2 tommers Fnpt | AC2JHB 2KME3300 psi @ 150 grader F1.5 "138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KMD7 Merchant Coupling 3/8 Tommers Fnpt
44NOK / enhet